SDJCL 12-13-SL Schroefdraadborggereedschap met 55° diamantboorplaatjes met 7° vrijloophoek voor hoge stijfheid bij profileertoepassingen

Artikelnummer: 3606747
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606747
EAN/GTIN 7291075323368
Nummer fabrikant 3606747
L-nummer L23990 950

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 5″, hoofdlengte (LH) 0,94″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 5″
  • Functionele breedte (WF): 1,06″
  • Lengte kop (links): 0,94″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 0,433″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 3/4″
  • Schachtbreedte (B): 3/4″