A32S PWLNL-08 Lever Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3606584
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606584
EAN/GTIN 7291075037715
Nummer fabrikant 3606584
L-nummer L23990 386

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin. uitdeuken 39 mm, totale lengte (buitendiameter) 250 mm, schachthoogte (H) 28 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 080404-GN in
  • Dmin afsteken 39 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Schachthoogte (H) 28 mm