PSKNR 2525M-12 75° Lead Angle Lever Lock Tools Carrying ISO Negative Square Inserts for Face Turning

Artikelnummer: 3606532
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606532
EAN/GTIN 7291075062984
Nummer fabrikant 3606532
L-nummer L23990 1771

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 23,5 mm, totale lengte (OAL) 153,06 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 23,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Aanwijzing van de snijplaat (MIID) SNMG 1204/SNGA 1204
  • Totale lengte (OAL) 153,06 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm