S12L CTFPL-09 Clamp Lock Boring Bars Carrying 11° Clearance Triangular Inserts

Artikelnummer: 3606502
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606502
EAN/GTIN 7291075063998
Nummer fabrikant 3606502
L-nummer L23990 348

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. uitdeuken 15,6 mm, totale lengte (buitendiameter) 140 mm, schachthoogte (H) 11 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TPMR 090202
  • Dmin afsteken 15,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 34 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm