PCLCL 1010H-06S-JHP Tools with Channels for High Pressure Coolant Carrying 80° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3603599
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3603599
EAN/GTIN 7291075310399
Nummer fabrikant 3603599
L-nummer L23990 734

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 22,3 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 100 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,2 mm
  • Koplengte (links) 22,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 0602
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen