SCACR 1616K-09S Screw Lock Tools for Swiss-Type Machines Carrying 7° Clearance 80° Diamond Inserts

Artikelnummer: 3603103
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603103
EAN/GTIN 7291075111958
Nummer fabrikant 3603103
L-nummer L23990 1971

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 16,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) CC.. 09T3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm