SDJCL 1616K-07S Screw-lock holders for 7° clearance 55° diamond inserts.

Artikelnummer: 3603077
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3603077
EAN/GTIN 7291075066227
Nummer fabrikant 3603077
L-nummer L23990 1897

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 10,6 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 16,15 mm
  • Koplengte (links) 10,6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) DC..0702
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm