DSSNL 3232P-15 45° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Artikelnummer: 3602806
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602806
EAN/GTIN 7291075192797
Nummer fabrikant 3602806
L-nummer L23990 1467

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 34 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 40 mm
  • Koplengte (links) 34 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1506
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -5,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -5,5 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm