DSBNR 4040S-19 75° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts

Artikelnummer: 3602793
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602793
EAN/GTIN 7291075195286
Nummer fabrikant 3602793
L-nummer L23990 1465

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 250 mm, koplengte (LH) 43 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 250 mm
  • Functiebreedte (WF) 37 mm
  • Koplengte (links) 43 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1906
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7,4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -4,3 graden
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm