DSBNR 2525M-15 75° Lead Angle R-Clamp Tools Carrying Negative Square Inserts

Artikelnummer: 3602781
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602781
EAN/GTIN 7291075195248
Nummer fabrikant 3602781
L-nummer L23990 1451

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 40 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1506
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -7,4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -4,3 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm