A20R SDUCL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3602687
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602687
EAN/GTIN 7291075065046
Nummer fabrikant 3602687
L-nummer L23990 552

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. deel 25 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 14,5 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 11T302-PF in
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm