S32U DWLNL-08 R-Clamp Boring Bars Carrying Negative Trigon Inserts

Artikelnummer: 3602569
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602569
EAN/GTIN 7291075214864
Nummer fabrikant 3602569
L-nummer L23990 491

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin. afsteken 40 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 29 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 080404-GN in
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 55 mm
  • Schachthoogte (H) 29 mm