TCKNL 2525M-12CH 75° Lead Angle Tools Carrying the 100° Corner of CNGX 80° Negative Rhombic Ceramic Dimpled Inserts for Facing

Artikelnummer: 3602372
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602372
EAN/GTIN 7291075194715
Nummer fabrikant 3602372
L-nummer L23990 896

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 28 mm, totale lengte (OAL) 153,05 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 28 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Voer de naam (MIID) CNGX 1207...T in
  • Totale lengte (OAL) 153,05 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm