E16 PWLNR-06 HEAD Lever Lock Interchangeable Boring Heads Clamped on a Solid Carbide Shank Carrying Negative WNMG Trigon Inserts

Artikelnummer: 3602242
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602242
EAN/GTIN 7291075191998
Nummer fabrikant 3602242
L-nummer L23990 351

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin afschuining 20 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 06T304-GN in
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -14 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 37 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm