SCLCL 06-2 Schroefdraadboorgereedschap met 80° diamant inzetstukken en 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3601965
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601965
EAN/GTIN 7291075093506
Nummer fabrikant 3601965
L-nummer L23990 1253

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 2-1/2″, hoofdlengte (LH) 1/2″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 2-1/2″
  • Functionele breedte (WF): 1/2″
  • Lengte kop (links): 1/2″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 1/4″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): CC.. 2
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 3/8″
  • Schachtbreedte (B): 3/8″