E10M SCLCR-06 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 3601907
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601907
EAN/GTIN 7291075064605
Nummer fabrikant 3601907
L-nummer L23990 88

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstangen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin sparing 14 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 9,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 7 mm
  • Dmin afsteken 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 3 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
  • Schachthoogte (H) 9,2 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen