S20Q PQFNR-09 Lever-lock boring bars for negative square inserts with 80° corners. Used for internal facing.

Artikelnummer: 3601561
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601561
EAN/GTIN 7291075064247
Nummer fabrikant 3601561
L-nummer L23990 602

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. afsteken 28 mm, totale lengte (buitendiameter) 180 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Voer de naam (MIID) QNMG 090408-GN in
  • Dmin afsteken 28 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm