PQFNL 2020K-09 Lever-lock holders for negative square inserts, with 80° corners.

Artikelnummer: 3601539
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601539
EAN/GTIN 7291075062731
Nummer fabrikant 3601539
L-nummer L23990 1450

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 26 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) QNMG 0904
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm