S40V PQLNL-12 Lever-lock boring bars for negative square inserts with 80° corners.

Artikelnummer: 3601410
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601410
EAN/GTIN 7291075064315
Nummer fabrikant 3601410
L-nummer L23990 565

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, Dmin afkorten 50 mm, totale lengte (OAL) 400 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Voer de naam (MIID) QNMG 120408-GN in
  • Dmin afsteken 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 400 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm