SKJNL 3232P-16 Screw lock holders for parallelogram 55° inserts.

Artikelnummer: 3601382
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601382
EAN/GTIN 7291075098143
Nummer fabrikant 3601382
L-nummer L23990 1396

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 32 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 40 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) KNMX 1604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm