A-MWLNR 24-4W Top Wedge Lock Boring Bars met dubbelzijdige Trigon inzetstukken

Artikelnummer: 3601344
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601344
EAN/GTIN 7291075088458
Nummer fabrikant 3601344
L-nummer L23990 859

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, minimale boring diameter (DMIN) 1,76″, totale lengte (OAL) 14″, schachthoogte (H) 1,42″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,89″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,76″
  • Totale lengte (OAL): 14″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -10 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 2,16″
  • Schachthoogte (H): 1,42″