A12K SXFOL-06 Boring Bars with Coolant Holes Carrying XOMT Inserts

Artikelnummer: 3601281
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601281
EAN/GTIN 7291075037814
Nummer fabrikant 3601281
L-nummer L23990 450

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin. uitdeuken 10 mm, totale lengte (OAL) 125 mm, schachthoogte (H) 4,7 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 4,9 mm
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-DT in
  • Dmin afsteken 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 1,8 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 28,5 mm
  • Schachthoogte (H) 4,7 mm