S6 SWUBR-065 Schroefklemmen voor miniatuur kotterbanken met kleine WBMT Trigon-bits.

Artikelnummer: 3601275
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601275
EAN/GTIN 7291075093315
Nummer fabrikant 3601275
L-nummer L23990 1351

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, minimale boring diameter (DMIN) 0,236″, totale lengte (OAL) 4″, schachthoogte (H) 0,354″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Functionele breedte (WF): 0,12″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WBMT 52.004R
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 0,236″
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -15 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 0,781″
  • Schachthoogte (H): 0,354″