A20Q PWLNL-06 Lever Lock Boring Bars Carrying Double-Sided Trigon Inserts

Artikelnummer: 3601191
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601191
EAN/GTIN 7291075037609
Nummer fabrikant 3601191
L-nummer L23990 429

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. afschuinen 25 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Voer de naam (MIID) WNMG 06T304-GN in
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 36 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm