A25R SVUNR-12 Boring Bars with Internal Coolant Holes Carrying 35° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3601170
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3601170
EAN/GTIN 7291075037746
Nummer fabrikant 3601170
L-nummer L23990 417

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin. uitdeuken 31,5 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 18,5 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VNMG 2,5-1-NF
  • Dmin afsteken 31,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -14 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 35 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm