• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

S40U PCLNL-12 Lever Lock Boring Bars Carrying Negative 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3601112
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601112
EAN/GTIN 7291075064155
Nummer fabrikant 3601112
L-nummer L23990 374

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, Dmin sparing 49 mm, totale lengte (OAL) 350 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Dmin afsteken 49 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 51 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm