S32T PTFNR-16 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative Triangular Inserts

Artikelnummer: 3601109
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601109
EAN/GTIN 7291075064445
Nummer fabrikant 3601109
L-nummer L23990 163

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, Dmin. uitdeuken 40 mm, totale lengte (buitendiameter) 300 mm, schachthoogte (H) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) TNMG 160404-F3P in
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 63 mm
  • Schachthoogte (H) 30 mm