S10K STFCL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 7° Clearance Triangular Inserts

Artikelnummer: 3600986
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600986
EAN/GTIN 7291075065145
Nummer fabrikant 3600986
L-nummer L23990 537

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin deel 13 mm, totale lengte (buitendiameter) 125 mm, schachthoogte (H) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 7 mm
  • Voer de naam (MIID) TCMT 110202-F3P in
  • Dmin afsteken 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 29 mm
  • Schachthoogte (H) 9 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen