S25S SDUCL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying 55° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3600913
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600913
EAN/GTIN 7291075064926
Nummer fabrikant 3600913
L-nummer L23990 455

Omschrijving

Omschrijving:

kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin. uitdeuken 32 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) DCMT 11T302-PF in
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -5 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 55 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm