SDJCL 10-3 Schroefdraadborggereedschap met 55° diamantboren met 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3600892
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600892
EAN/GTIN 7291075093568
Nummer fabrikant 3600892
L-nummer L23990 1141

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4-1/2″, hoofdlengte (LH) 0,78″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 4-1/2″
  • Functionele breedte (WF): 3/4″
  • Lengte kop (links): 0,78″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 3/8″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DC.. 3
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 5/8″
  • Schachtbreedte (B): 5/8″

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen