S20R SCLCR-09 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 3600854
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600854
EAN/GTIN 7291075064551
Nummer fabrikant 3600854
L-nummer L23990 409

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin. deel 25 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -4 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm