• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

MVJNL 2020K-16 Pin and Clamp Tools Carrying 35° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3600659
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600659
EAN/GTIN 7291075061826
Nummer fabrikant 3600659
L-nummer L23990 1759

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 41 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 41 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) VNMG 1604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm