S25S MTLNR-16W-M 95° Lead Angle Wedge Lock Boring Bars Carrying Negative Triangular Inserts

Artikelnummer: 3600612
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3600612
EAN/GTIN 7291075064094
Nummer fabrikant 3600612
L-nummer L23990 341

Omschrijving

Omschrijving:

kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, Dmin. uitdeuken 32 mm, totale lengte (OAL) 250 mm, schachthoogte (H) 23 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Voer de naam (MIID) TNMG 160404-F3P in
  • Dmin afsteken 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -12 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Schachthoogte (H) 23 mm