SVACR 08-2S Klem met 91° uitloophoek voor 35° inzetstukken met 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3419506
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3419506
EAN/GTIN 7291075445848
Nummer fabrikant 3419506
L-nummer L23990 2036

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschap met WSP
  • Functionele lengte (LF): 5,906″.

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Functielengte (LF): 5.906″
  • Functiebreedte (WF): 0.506″
  • diameter incircle (IC): 1/4″
  • Naam invoegen (MIID): VC 11
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch