OFMT 07T3-AEN-MS IC830 Octagonal milling inserts.

Artikelnummer: 3397670
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3397670
EAN/GTIN 7291075445473
Nummer fabrikant 3397670
L-nummer L23910 1146

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,55 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,55 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen