OEMT 060405AER-76 IC830 Octagonal Milling Inserts for General Use

Artikelnummer: 5606592
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIOCTO
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606592
    EAN/GTIN 7291075062090
    Nummer fabrikant 5606592
    L-nummer L23910 7

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,74 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
    • Snijplaat dikte (S) 4,74 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
    • Aantal snijkanten 8

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen