HOF D160-10-40-R07 Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts

Artikelnummer: 3104284
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIOCTO
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104284
    EAN/GTIN 7291075180282
    Nummer fabrikant 3104284
    L-nummer L23980 25

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrezen met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 172,5 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 63,5 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style C..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Snijdiameter (DC) 160 mm
    • Diameter (DC/DCX) 172,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 172,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 10
    • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
    • Voer de naam (MIID) OFMT 07T3-AETN in
    • Totale lengte (OAL) 63,5 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 42 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen