OFMW 0706R10-FF IC908 Inserts with 8 FEEDMILL Large Radii Segmented Cutting Edges for Fast Feed on HELIOCTO Cutters

Artikelnummer: 5604301
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604301
    EAN/GTIN 7291075198454
    Nummer fabrikant 5604301
    L-nummer L23910 746

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2,2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 8 mm

    Kenmerk:

    • Snijlengte max. (APMX) 2,2 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 8 mm
    • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,4 mm/tand
    • Aantal snijkanten 8

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen