HOF D125-08-40-R07 Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts

Artikelnummer: 3102866
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102866
EAN/GTIN 7291075180213
Nummer fabrikant 3102866
L-nummer L23980 608

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 137,5 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 63,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 137,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 137,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
  • Voer de naam (MIID) OFMT 07T3-AETN in
  • Totale lengte (OAL) 63,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 42 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen