HOF D100-06-32-R07 Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts

Artikelnummer: 3103245
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103245
EAN/GTIN 7291075180220
Nummer fabrikant 3103245
L-nummer L23980 982

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 112,5 mm, aantal inzetstukken (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 50,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 112,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 112,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) OFMT 07T3-AETN in
  • Totale lengte (OAL) 50,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 42 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen