HOF D063-04-22-R07 Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts

Artikelnummer: 3103247
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103247
EAN/GTIN 7291075180244
Nummer fabrikant 3103247
L-nummer L23980 985

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 75,5 mm, aantal inzetstukken (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 75,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 75,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Voer de naam (MIID) OFMT 07T3-AETN in
  • Totale lengte (OAL) 40,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 42 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen