HOF D4.00-6-1.50-R07 vlakfrezen voor achthoekige ronde en snelinvoer snijplaten met gesegmenteerde radius

Artikelnummer: 3103253
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103253
EAN/GTIN 7291075180367
Nummer fabrikant 3103253
L-nummer L23980 2380

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4,49″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 3,268″, totale lengte (OAL) 2,02″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4,49″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4,49″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 6
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,18″
  • Hub diameter (DHB): Identificatie: 3,268″
  • Indentificatie: OFMT 07T3-
  • totale lengte (OAL): 2,02″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 42 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen