FFX4 FD2.00-4-0.75-08 Frezen voor snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3394310
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3394310
EAN/GTIN 7291075470673
Nummer fabrikant 3394310
L-nummer L23980 2779

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1,386″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 4
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,078″
  • Naafdiameter (DHUB): 1,85″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 18 graden