HSM90S FAL-D2.0-3-.75-22 90° vlakfrezen met superpositieve en gepolijste schuine snijplaten voor aluminiumbewerking bij hoge draaisnelheden

Artikelnummer: 3354042
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3354042
EAN/GTIN 7291075399448
Nummer fabrikant 3354042
L-nummer L23980 1957

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 3, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 2,24″

Kenmerk:

Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijitem telling (CICT): 3
  • Diepte van snede maximum (APMX):″
  • Hub diameter (DHUB): 1,85″
  • Master Insert Identification (MIR.lengte:
  • ): Totale lengte: 0,866
  • Master Insert Length: H2207A0000
    • ): 2,24″
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen