DDJNR 16-4-JHP-MC Krukslotgereedschap met kanalen voor hogedruk-koelmiddel met CXMG 80° ruitvormige inzetstukken

Artikelnummer: 3346699
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346699
EAN/GTIN 7291075392128
Nummer fabrikant 3346699
L-nummer L23990 1203

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4,921″, hoofdlengte (LH) 1,575″

Kenmerk:

  • Kniprichting (HAND): Rechterhand
functionele lengte (LF): 4,921″functionele breedte (WF): 1-1/4″
  • hoofdlengte (LH): 1,575″
  • ingeschreven Circle diameter (IC): 1/2″Master Insert Identification (MIID): DNMG/X 43
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle (): 1:
  • Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen