TR6 ERD1.25-6-4.0W1.25-07 Multifunctionele schachtfrezen met vier verschillende inzetgeometrieën

Artikelnummer: 3344288
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3344288
EAN/GTIN 7291075395549
Nummer fabrikant 3344288
L-nummer L23980 1872

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 6, Depth of Cut maximum (APMX) 0,039″, totale lengte (OAL) 6,28″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 3,83″

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 18 Degrees
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • snijdiameter (DC): 1,171″snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijdiameter (item maximale snijdiameter (DCX):
  • snijrichting: Snijrichting:
  • 4″snijrichting: Snijrichting:
  • ): Snijdende richting: 6
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,039″
  • functionele lengte (LF): 5,139″
  • -hoofdlengte (LH): 3,83″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): TR6 TNCU 070210
  • totale lengte (OAL): 6,28″
  • -schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 3,83″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen