TR6 TNCU 070205 IC830 Double-Sided Inserts with Six Round Cutting Edges, Available in 0.5 up to 3.0 mm Corner Radii

Artikelnummer: 3320920
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320920
EAN/GTIN 7291075387834
Nummer fabrikant 3320920
L-nummer L23910 670

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 0,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 5,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 5,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen