Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, max. snijlengte (APMX) 2,5 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, ronde kolf, ronde kolf, effectieve lengte (LU) 65 mm
Kenmerk:
- Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 17 graden
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
- Functionele lengte (LF) 140 mm
- Koplengte (links) 70 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 100425
- Totale lengte (OAL) 140 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 65 mm