TR6 FR D42-06-16-10 Multifunction Face Mills That Carry Four Different Insert Geometries

Artikelnummer: 3320741
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320741
EAN/GTIN 7291075388251
Nummer fabrikant 3320741
L-nummer L23980 409

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen met WSP, diameter gereedschaphouder machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 42 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 32 mm, totale lengte (OAL) 37,15 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 37 mm
  • Diameter (DC/DCX) 42 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 42 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 32 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Totale lengte (OAL) 37,15 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen