• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

TR6 ER D20-60-4-C20-07 Multifunction Endmills That Carry Four Different Insert Geometries

Artikelnummer: 3320750
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320750
EAN/GTIN 7291075388015
Nummer fabrikant 3320750
L-nummer L23980 1412

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Opname diameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, Diameter (DC/DCX) 20 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 4, Snijlengte max. (APMX) 1 mm, Totale lengte (OAL) 120 mm, Opname schacht Rond, Opname schacht Rond, Nuttige lengte (LU) 56,5 mm

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 18 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Functionele lengte (LF) 120 mm
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 56,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen